※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC01Z22 ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 外山電気 32762633 TC01Z22 ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 外山電気 32762633

ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32762633 品番 TC01Z22
参考基準価格(税別)¥1,805 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質鋳鉄製 サイズ22 質量(g)600 種類1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 適合規格(PS)E 寸法A(mm)89 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法P(mm)73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32762685
2023-02-18
用途:
防水の仕様
株式会社古川ミシン電業社 様

ゴムのパッキンを、別売文を、発注いたしましたが、パイプの取り付け部分のパッキンが、ないのを知りませんでした。関連商品のページを、作っていただければありがたく思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする