外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762685
品番
TC09Z16
参考基準価格(税別)
¥1,665
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
16
質量(g)
550
種類
直角2方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
89
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法P(mm)
73