※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762913
品番
O2Z28
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
780
種類
2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
44
規格
JIS C 8340
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
100
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法P(mm)
84