丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32762965 品番 O3Z22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質鋳鉄製 サイズ22 質量(g)680 種類3方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 規格JIS C 8340 適合規格(PS)E 寸法A(mm)89 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法P(mm)73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする