※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250S5M320 スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト 32770491 250S5M320 スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト 32770491

スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32770491 品番 250S5M320
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5M ベルト幅(mm)25 歯数64 歯ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)320 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32770997
2018-09-20
用途:
塗装作業前の沈殿した塗料の撹拌機の駆動
株式会社オートボディテクノ富山 様

今年の異常な暑さのためベルトの劣化が早まり断裂してしまい通常業務に支障をきたす状況となってしまった時、塗料メーカーに問い合わせると10月中旬でなければ入荷(輸入)しないとのことでした。ベルト取扱業者に確認すると、当該ベルトが企画に合致するとの案内を受けて、幅・長さ・溝寸法・歯数を数えて御社にて購入して交換したところ全く問題なく撹拌機が復活し機能を回復しました。万が一、再度ベルトが断裂しても純正品ではなく、間違いなく当該ベルトを購入する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする