曜日別特売
250S5M395 スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト 32770561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250S5M395 スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト 32770561
250S5M395 スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト 32770561

スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)395
395
225
255
260
295
300
305
320
325
340
350
375
380
390
400
410
425
435
440
450
475
490
500
520
525
530
545
550
560
575
590
595
600
615
625
640
650
665
670
675
690
695
700
710
720
725
740
765
780
800
810
830
845
850
870
890
900
930
950
975
1000
1025
1050
1055
1085
1100
1105
1115
1120
1125
1135
1195
1250
1270
1290
1295
1350
1420
1475
1500
1505
1530
1595
1605
1615
1680
1690
1715
1800
2000
2145
2255
2480
歯数79
79
45
51
52
59
60
61
64
65
68
70
75
76
78
80
82
85
87
88
90
95
98
100
104
105
106
109
110
112
115
118
119
120
123
125
128
130
133
134
135
138
139
140
142
144
145
148
153
156
160
162
166
169
170
174
178
180
186
190
195
200
205
210
211
217
220
221
223
224
225
227
239
250
254
258
259
270
284
295
300
301
306
319
321
323
336
338
343
360
400
429
451
496
内容量1本注文コード32770561品番250S5M395
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯数79歯ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)395材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32770997
2018-09-20
用途: 塗装作業前の沈殿した塗料の撹拌機の駆動
株式会社オートボディテクノ富山

今年の異常な暑さのためベルトの劣化が早まり断裂してしまい通常業務に支障をきたす状況となってしまった時、塗料メーカーに問い合わせると10月中旬でなければ入荷(輸入)しないとのことでした。ベルト取扱業者に確認すると、当該ベルトが企画に合致するとの案内を受けて、幅・長さ・溝寸法・歯数を数えて御社にて購入して交換したところ全く問題なく撹拌機が復活し機能を回復しました。万が一、再度ベルトが断裂しても純正品ではなく、間違いなく当該ベルトを購入する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする