PB202015KGHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 32904067

 

PB202015KGHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 32904067
PB202015KGHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 32904067
PB202015KGHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 32904067

防水カブセ蓋プルボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質樹脂グレー注文コード32904067品番PB202015KGHW
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
グレー寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)150寸法H(mm)20寸法t(mm)4材質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32904067
2021-05-21
用途: 防犯カメラ用です。

防水ボックスですのでこれに防犯カメラを取り付けて使用します。コの字型取り付けも購入しました。大きさは想像通りです。

対象商品 : 32904051
2013-09-24
用途: ケーブルの中継接続の収容

納期が早く助かりました。これ一つを電材屋さんに頼んで持って来てもらうのは気が引けるので、MonotaRoさんで注文出来るのは非常にありがたい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする