※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-3238D 30T 透明ホース 三洋化成 32907524 TM-3238D 30T 透明ホース 三洋化成 32907524

透明ホース

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)32 外径(Φmm)38 長さ(m)30 注文コード32907524 品番TM-3238D 30T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径・外径・長さなど47種類から選べます 他の種類を見る

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。

クリアー 最高使用圧力(MPa)0.17 長さ(m)30 内径(Φmm)32 外径(Φmm)38 最小曲げ半径(mm)188 用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません
※お一人様1日20巻までのご注文となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02126844
2023-07-11
用途:
自作の太陽熱温水器の 集熱器へ取り付ける 水を通すパイプです。
その他業種

思ったとおりの、製品です。問題なく稼働しています。集熱効果も抜群です。

対象商品:
02126756
2022-06-29
用途:
プラントの給水
アズワークc 様

今回初めて購入、日本メーカーなので安心だと思いますが使用していくうちに堅くなっていくのがこのタイプのビニールホースにはつきものですが、この価格なら使い捨てとしても十分満足行ける品質、価格だと思う

1人が参考にしています
対象商品:
03346691
2022-10-04
用途:
モルタル注入
株式会社 零 様

値段が安い。柔らかくて厚みも程良い透明ホースです。

対象商品:
40361684
2021-02-25
用途:
真空引き用
オペラ・パフォーマンス 様

真空引きに使うので、ホースが潰れない硬度が必要なので、肉厚のホースを買ってみました。
まだ使って無いので、使ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
02126826
2021-02-07
用途:
塗装時の塗料ホースとして

しっかりしているので折れ曲がることがありません。重宝しています。

2019-11-03
用途:
水配管工事の時
夏和テクノ株式会社 様

透明度が高く柔らかさも丁度良く大変使い易いです。
価格は他社品に比べると少し高いが品質面で妥当だと思います。

対象商品:
40361754
2019-09-21
用途:
厨房の蛇口延長用に

透明で汚れがわかりやすいので、ありがたいです。
値段がもう少し安くなれば最高ですね。

対象商品:
40361754
2019-09-11
用途:
蛇口の延長用

商品については、特に問題はありません。
ただ、もう少し値段が安くなれば嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする