※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪コネクター製造
防水型ねじなしユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合電線管
厚鋼/G70
(ねじなし/薄鋼)E19/C19
(ねじなし/薄鋼)E25/C25
(ねじなし/薄鋼)E31/C31
(ねじなし/薄鋼)E39/C39
(ねじなし/薄鋼)E51/C51
(ねじなし/薄鋼)E63/C63
(ねじなし/薄鋼)E75/C75
厚鋼/G16
厚鋼/G22
厚鋼/G28
厚鋼/G36
厚鋼/G42
厚鋼/G54
厚鋼/G70
厚鋼/G82
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968275
品番
NUG76-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合
厚鋼
適合プリカチューブ
PV76
適合電線管
厚鋼/G70
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)72
寸法L(mm)
95.7
寸法L1(mm)
49.5
寸法E(mm)
108
質量(g/個)
1030
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
注意
※パッキンなし商品となりますのでご注意下さい。