772-530 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ 取付ねじW26山20・G1/2 呼び径13 32973893

772-530 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ 32973893 772-530 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ 32973893 772-530 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ 32973893

洗濯機用ニップル(ストッパーつき)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 注文コード32973893 品番772-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。

仕様自動閉止機構付 材質黄銅 呼び径13 適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 トラスコ品番419-0718 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32973893 772-530 70777865 772-540 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ 1個 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70777865
2018-05-15
用途:
全自動洗濯機の給水栓に取り付け
水ドクター尾林 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全自動洗濯機についての給水漏れについて安心して他の作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
70777865
2016-08-07
用途:
洗濯機専用専用蛇口なので、いろいろ作業時に楽です
サービス業

地震時のホース外れの時でも、給水が自動で止まりますので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
70777865
2015-12-18
用途:
洗濯機水栓をストッパー付きに変更する。
その他業種

取付容易で洗濯機水栓をストッパー付きに変更でき、洗濯機ホースの取付も容易である。ストッパーの先端が傾いているため、圧力の解放も容易で、水圧がかかった状態で容易に洗濯機ホースを接続できる。

2人が参考にしています
対象商品:
70777865
2016-03-10
用途:
洗濯機移設

洗濯機移設時についでに交換しました。
洗濯機付属のねじ止め式のニップルは見た目も良くなくネジが緩んで外れる事が有ったので
交換しました。
見た目も良くて満足しています。

対象商品:
70777865
2015-10-17
用途:
自宅洗濯機の水道蛇口への取り付け
建設業・工事業

商品が届き、すぐさま交換したのちに水の出す量は抑えましたが試しに専用ホースをニップルから外してみたところ水圧が掛かってるのに見事に水が出ませんでした。外したホース内の水は当然ながら逆流し出てきますが蛇口からの水が瞬時にストッパー効果により完全に止まるので安心して使えます。

最近洗濯機を買い替え以前は付属してた水道水取り込み専用ホースとアダプター(蛇口先端からのはずれ防止のため4か所ビス止めするタイプ)を使用してましたが、どうしても信用感がわきませんでした。万が一洗濯機を回したまま外出し専用ホースが外れてしまったら大参事になるのは目に見えてます・・・・
この価格で安心が買えたと思えば安い買い物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32973893
2013-11-29
用途:
古いパーツとの交換

古い水栓口との交換でしたが、問題無く取り付けられました。

対象商品:
32973893
2013-04-04
用途:
取替

いつもこれにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする