サーモカラーセンサー 3温表示おむすび型タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 32985452 品番 H60A
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。三角タイプで色々な箇所に使用可能。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様おむすび型3温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)17.5×18.7 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 変色温度(℃)60・70・80 変色白→緑・赤・青 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32985452
2024-07-12
用途:
分電盤内異常管理
製造業

温度反応など機能的には優秀でコンパクトからリピート購入している。
改善点と云えばケープルの曲面に貼ると端が剥がれ浮くので接着力がもう少し強いと良いと思う。

2024-09-27
用途:
キュービクル内
株式会社創英技研 様

過電流と思われるケーブルの監視に使用しています。
他より若干お得でしたので購入しました。
一度表示温度を超えてしまうと残念ですが貼り直しになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする