4SF75 サーモカラーセンサー 4温表示タイプ アセイ工業 32985994

サーモカラーセンサー 4温表示タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
変色温度(℃)75・80・85・90
変色白→茶・青・緑・黒
内容量1ケース(20枚)注文コード32985994品番4SF75
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様4温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)15×40有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色温度(℃)75・80・85・90変色白→茶・青・緑・黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする