半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 32986213 品番 3MC55
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。

用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。 仕様3温表示タイプ。ベース材は薄型アルミシートを使用。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)7×15 有効期限(年)3(屋内使用) 精度(℃)±2 変色温度(℃)55・60・65 変色淡黄→黒 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ2
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする