曜日別特売
3MC70 半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業 32986222

半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
変色温度(℃)70・75・80
内容量1ケース(20枚)注文コード32986222品番3MC70
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。

用途
半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。
仕様3温表示タイプ。ベース材は薄型アルミシートを使用。区分ワックスタイプ外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)精度(℃)±2変色温度(℃)70・75・80変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする