液晶シール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 変色温度(℃)12〜34 仕様横型 注文コード32986405 品番R-6D-GA
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は変色温度・仕様・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。

用途室内等で温度管理にご利用頂けます。 仕様横型 外形寸法(mm)6×62 有効期限(年)目安/3(屋内使用) 測定方式可逆性 精度(℃)±0.5 変色温度(℃)12〜34 変色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光を避けて保管して下さい。
※湿度の高いところで放置しないで下さい。
※有効期限は屋内使用で3年が目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32986432
2019-08-17
用途:
キャラクター温度計工作に使う

温度表示が見やすくて満足だが、シートの切り離しに難

対象商品:
32986396
2017-10-25
用途:
配管 お湯の温度管理に
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

配管に貼り付け 温度の見える化に使っています 便利です

対象商品:
32986396
2016-06-07
用途:
遮熱塗料の効果確認
株式会社城山 様

温度表示の表示色から、さらに最小分解能が上がります。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする