アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
湿度インジケータ(不可逆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
32986502
品番
RH70
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
反応湿度(%RH)
70
用途
半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
仕様
1点表示タイプ
区分
化学変化タイプ
外形寸法(mm)
10×10
有効期限(年)
半(ご購入後)
精度
±5%RH(25℃時)
寸法(Φmm)
(発色部)5
測定方式
不可逆性
変色
白→青
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※未使用時は密閉容器に乾燥剤と一緒に入れ冷暗所に保管して下さい。 有効期限は約半年間。 開封後はお早めにご使用下さい。