湿度インジケータ(不可逆)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 32986536 品番 RH3-70
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。

反応湿度(%RH)70・80・90 用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 仕様3点表示タイプ 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)半(ご購入後) 精度±5%RH(25℃時) 寸法(Φmm)(発色部)5 測定方式不可逆性 変色白→青 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※未使用時は密閉容器に乾燥剤と一緒に入れ冷暗所に保管して下さい。 有効期限は約半年間。 開封後はお早めにご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする