100S3M1203 スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト 32991831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S3M1203 スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト 32991831
100S3M1203 スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト 32991831

スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

(35件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1203
1203
150
201
207
210
225
234
237
246
264
276
279
288
291
300
312
318
327
345
354
384
387
396
405
432
519
525
528
537
561
600
633
954
1461
歯数401
401
50
67
69
70
75
78
79
82
88
92
93
96
97
100
104
106
109
115
118
128
129
132
135
144
173
175
176
179
187
200
211
318
487
内容量1本注文コード32991831品番100S3M1203
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯数401歯ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)1203材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: ホームベーカリーの駆動ベルト交換

11年以上前のホームベーカリーの駆動ベルトが破断し探していたらこちらで安価でありました。メーカー品であり普通に問題なく使用できます。探し当てられてよかったです。

対象商品 : 32991007
2026-02-17
用途: ホームベーカリーのタイミングベルト交換

安価で何時も安心して注文しDYIさせて頂いています。ありがとうございます。

2025-10-09
用途: BONABONA ホームベーカリー用

BK-B67
たいして使ってなくてもベルトが10年程度でちぎれる。
タイミングベルト式なのが長期使用では微妙なのかも。

対象商品 : 32990903
2025-07-21
用途: ホームベーカリーBONABONAのベルト交換
建設業・工事業

ホームベーカリーBONABONAのベルト交換で購入ピッタリでした、また切れたら購入します

対象商品 : 32991007
2025-03-11
用途: ホームベーカリー BONABONA BK-B25
その他業種

100S3M525は、BONABONA BK-B25ホームベーカリーに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32990982
2023-10-26
用途: ホーム・ベーカリーの補修部品として
虎の卵

最高です。もともと、日本の企業が中国の会社に委託生産した品物ですが、ベルトがお粗末でした。今般、三ツ星ベルトの製品を取り寄せて正解でした。

対象商品 : 32990413
2023-11-11
用途: 水田の除草機
その他業種

自動走行水田除草機のシャフトに使用、耐久性もあるようです。

対象商品 : 32991016
2023-09-30
用途: ホームベーカリーの修理
その他業種

シロカ製shb-712の駆動ベルトに使用。
問題無く動作していますが、耐久性はまだわからない為、星4つにしています。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする