チヨダ・エスケーケー(SKK)
中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33003731
品番
SAL-S-65R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
アングルラックに容易に取付けられます。
車輪径D(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
取付高H(mm)
88
車輪幅(mm)
25
偏芯E(mm)
30
形状
自在車S
ブレーキ
あり
材質(車輪)
ゴム
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
10
車輪No.
G110
寸法a(mm)
45
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
61
ストッパー
有
寸法c(mm)
20
寸法f(mm)
10
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33003731
SAL-S-65R
02540876
SA-65RHS
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカー違いの相当品です