SAL-S-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003756

SAL-S-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003756
SAL-S-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003756
SAL-S-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003756

中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33003756
品番
SAL-S-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アングルラックに容易に取付けられます。

車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付高H(mm)
125
車輪幅(mm)
25
偏芯E(mm)
32
形状
自在車S
ブレーキ
あり
材質(車輪)
ゴム
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
10
車輪No.
L110
寸法a(mm)
45
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
61
ストッパー
有
寸法c(mm)
20
寸法f(mm)
10
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33003756SAL-S-100R02540797SA-100WSSAL-S-100R SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター 02540797SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター1個
¥2,198
税込¥2,418
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする