SAL-75N 中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAL-75N 中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003826
SAL-75N 中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003826
SAL-75N 中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003826

中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33003826
品番
SAL-75N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アングルラックに容易に取付けられます。

車輪径D(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付高H(mm)
96
車輪幅(mm)
25
偏芯E(mm)
30
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
10
車輪No.
G210
寸法a(mm)
45
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
61
ストッパー
無
寸法c(mm)
20
寸法f(mm)
10
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33003826SAL-75N02456282SA-75NSAL-75N SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスター 02456282SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
¥819
欠品中
税込¥901
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33003817
2013-11-28
用途: 台車用に使用

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする