※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV15-642A ベルト NTB 33014642 HV15-642A ベルト NTB 33014642

ベルト

(150件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合車種タクトフルマーク NE50MEタクト初期型AF09 注文コード33014642 品番HV15-642A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,610
この商品は適合車種など77種類から選べます 他の種類を見る
適合車種
タクトフルマーク NE50ME
タクト初期型AF09
メーカーホンダ 純正品番23100-GN2-003
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 150
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05613344
2025-12-01
用途:
原付整備
製造業

ハイスピードプーリー、ウエイトローラー7gで黄色ナンバーのレッツ2整備に使用しました。
前回もこちらのベルトで5年・5000km前後正常に使用できたのでリピートしましたが、今回は外れだったらしく交換して2週間、距離100kmも走らずに全開加速中にベルト切れました。
当たり外れがあるかと思いますが、全てが純正で50km以下で走る方にはコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
原付を自宅まで2時間押してダイエットするかもしれない同志を減らしたく長文レビュー失礼致しました。

3人が参考にしています
対象商品:
11793215
2025-03-30
用途:
スーパーモレ ベルト交換
K.T.クラフト 様

すぐ届き、耐久性も高く、適正価格。
大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05613466
2024-04-16
用途:
Today・AF67のベルト交換
サービス業

交換して1年以上経ちますが今のところ何も問題ありません。
この価格ですしコスパ良いです。

対象商品:
23741262
2023-10-24
用途:
SA39Jの整備

ベルトは純正が一番とずっと思って使ってましたが、補修パーツとしてバイク店で使っているの見て以前から他のパーツはNTBパーツを度々使っており一度試しに買ってみた。純正は20000km程保つのに対しNTBのベルトがどのくらい保つのか楽しみです。パッケージには3000km毎に点検しろと保険みたいなことが書いてある。

対象商品:
23741436
2023-06-07
用途:
バイク駆動系メンテ
まほらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

速く使いたい時、少し送料が高めでも
モノタロウさんがいいかな。

助かります。

対象商品:
05613362
2024-01-11
用途:
アドレスV125に

純正より安く耐久性はほぼ純正並みにあり
リピートしています

2人が参考にしています
対象商品:
05613466
2023-06-02
用途:
HONDA Today AF61 のメンテに使用。

耐久性について。
このTodayは、76ccにボアアップ&ハイギヤード仕様になっています。
使用状況はほぼ通勤(片道8km)のみで、stop& GOをほぼアクセル全開という乗り方です。この状況で、走行距離約13,000kmで、中の繊維がほつれて、ベルトの分離が起こりました。その時のベルト幅は、17.50mmでした。
たしか、サービスマニュアルでは、Vベルトの使用限界も17.50mmだったと思うので純正Vベルトと同等の使用限界とおもいます。
レースで使わない限り(使わないでしょうが)、走行距離の耐久性はこれより悪くなることはまずないでしょう。なお、純正Vベルトの耐久性はデータどりできていないので不明です。

4人が参考にしています
対象商品:
73715066
2022-09-12
用途:
ベルト交換
運輸・通信業

スズキZZ(CA1PB)に使用しました。
装着感は良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする