スライドピース

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 適合車種ジョグ3YJ/3KJ/3YKジョグ90/3WFジョグアプリオ4LV/4JPギアー4KN/UA03Jアクシス3VP 注文コード33014956 品番DPY-01
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合車種・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
適合車種
ジョグ3YJ/3KJ/3YK
ジョグ90/3WF
ジョグアプリオ4LV/4JP
ギアー4KN/UA03J
アクシス3VP
メーカーヤマハ パーツNo.1NT-17653-00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
ヤマハ ビーノ (SA26J)
卸売・小売業

アクセル開けるたびに"カチャカチャ"異音がしだしたので交換
交換前は若干緩い程度で交換後もそんなにカッチリと
付いている感じはしなかったが
交換後に走行してみると全く異音がしなくなって驚いた

1人が参考にしています
対象商品:
33015035
2024-11-17
用途:
メンテナンス

こちらで偶然見つけました、大変助かり満足してます。

対象商品:
33015035
2024-07-05
用途:
スクーターのドライブベルトの交換

信頼のNTB製ですし、純正品との違いも分かりませんでした。
問題無く交換して使えてます。

対象商品:
33014922
2023-11-19
用途:
修理時
製造業

純正と違いなく取り付け出来、問題なく使えています。次回も利用したいです

対象商品:
53692924
2023-05-20
用途:
グランドマジェスティに使用
医療・福祉・介護関連業

なかなかマニアックな部品です。
しかし重要なパーツなのてありがたいです。
プーリーケースからアクセルオンオフ時にカタカタ音がしだしていたのでウェイトローラーとベルトと一緒に交換しました。音は止まりスムーズに加速するようになったので満足です。

対象商品:
33015035
2022-12-30
用途:
アドレスv125Gに使用
吉川電機 様

アドレスv125Gに使用するために購入しました。
スラシドピースを新しくするため買いました。
新品はやはり気持ちが良いです。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
33015035
2022-08-29
用途:
ローラー交換時
医療・福祉・介護関連業

高い部品ではないので、ローラー交換時に併せて交換しています。コスパが良い商品だと思います。

対象商品:
33015001
2021-06-16
用途:
スクーターの駆動系メンテナンス

以前からスクーターの駆動系リフレッシュに使っており今回もドライブベルト、ウエイトローラー、スライドピースの3点セットすべてNTB製で揃えました。純正と比較しても問題ありません。価格は大幅に安いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする