用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
材質シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)内接円径dr/0~-9
外径D/0~-16
寸法A(mm)31外径D(Φmm)28寸法Df(mm)48寸法F(mm)22寸法L(mm)37(±0.3)P.C.D(mm)38寸法W(mm)34寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)7.5寸法Z(mm)4.1内接円径dr(Φmm)16寸法t(mm)6形状小判フランジ形種別二面取りフランジシール両側シール基本静定格荷重(N)1180基本動定格荷重(N)774RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル最大すきま(μm)-7ボール条列5