SBH25UU リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBC 33032291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBH25UU リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBC 33032291
SBH25UU リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBC 33032291

リニアブッシュ 二面取りフランジ形

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)25
内容量1個注文コード33032291品番SBH25UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。

用途
搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0~-10
外径D/0~-19
寸法A(mm)40外径D(Φmm)40寸法Df(mm)62寸法F(mm)32寸法L(mm)59(±0.3)P.C.D(mm)51寸法W(mm)46寸法X(mm)5.5寸法Y(mm)9寸法Z(mm)5.1内接円径dr(Φmm)25寸法t(mm)8形状小判フランジ形種別二面取りフランジシール両側シール基本静定格荷重(N)1570基本動定格荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル最大すきま(μm)-9ボール条列6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33032237
2021-08-17
用途: 自作トリマーテーブル
その他業種

これとスライドシャフト他を組み合わせトリマーテーブルの中に組み入れたトリマーの上下動を、テーブルの上面から可能な機構を作りました。
ビットの交換、高さ調整など全て上面から出来るので作業が捗ります

対象商品 : 33032221
2020-05-08
用途: 扉のロック用ピンのスライドに使います。
インデックス・イシカワ

外形もコストも思っていたより、安く上がって満足です。
性能も満足いく動きです。

対象商品 : 33032221
2015-09-14
用途: NC彫刻機のZ軸スライダー

小型、軽負荷の直線移動に使用していますがとても良いです。

対象商品 : 33032221
2013-07-25
用途: 検査装置のアクリル板を上下させるため

普通に使えます。ベアリングの球が外れることがあるので、シャフトを挿入する際注意したほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする