バイク用ドレンパッキン

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 33039377 品番 B-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズ(mm)12×20×2 材質アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33039377
2025-09-27
用途:
C125のオイル交換
運輸・通信業

スーパーカブC125のオイル交換時に使用しています。
毎回変えるのならコスパ最高です。

2025-06-11
用途:
オイル交換時
C・H・Kレーシングサービス 様

適度な厚みがあってとても良い。
この厚みでもっと大きなサイズも有れば良いと思う
(トラックや農業機械などのサイズ)

2025-02-03
用途:
車・作業機オイル交換
農・林・水産業

農家で車・作業機15台あり大変助かります。全台数同じサイズでわ無いので他のサイズも購入予定。

対象商品:
33039377
2024-07-25
用途:
クロスカブ ハンターカブに

50枚入で大変お得に買えました。1台ですと個人利用ですと50枚をスベテ使い切るのは厳しいと思いますが
2台所有してますので助かります。問題がない≒良い商品てす

3人が参考にしています
対象商品:
33039386
2023-12-24
用途:
バイクのオイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

SUZUKI GSX250Rに使用。
純正は『指環型』ワッシャなのですがアレはドレンボルトからなかなか外し辛くていつも苦労しています( ; ; )
そんな訳で良い板ワッシャを探しておりました
用品店等では『M-14』が適合ですが
こちらの商品でサイズバッチリです★
素材の柔らかさで締め込んだ時の密着感が気持ちいい位キマリます笑

1人が参考にしています
対象商品:
33039377
2024-03-08
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ちょうど良い。毎回、オイル交換時に交換実施している。

1人が参考にしています
対象商品:
33039377
2023-12-01
用途:
オイル交換時のドレンワッシャー
建設業・工事業

オイル交換時の必需品、品質価格共不満無しです
数入ってるので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
33039377
2022-04-30
用途:
バイクのオイル交換

ホンダ、カワサキ、の殆どのバイクがコレでまかなえます。又、日産のクルマもほぼコレでいけます。コスパ最高で、品質にも不満はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
12×20×2の製品は、内径12外径20厚み2でよろしいのでしょうか?
回答:
内径12mm外径20mm厚さ2mmとなります。
7人が参考にしています
2012-03-10

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする