ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902

ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902
ST-8-15 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 33043902

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

(45件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)8
内径×外径(Φmm)8×13
長さ(m)15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード33043902品番ST-8-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所
・水・油・薬品・エアーなどの移送
内径(Φmm)8材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)13グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り長さ(m)15特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用圧力(MPa)0~1.0質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)8×13最小曲げ半径(mm)35機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。

商品説明動画

スーパートヨロンホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: ブローバイ配管として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルキャッチタンクを装着する際の配管として使いました
装着して1年以上経ちますが、変色や硬化もなくバッチリです
唯一のデメリットとして、見た目が工業用すぎてあまりカッコよくないことくらいです

対象商品 : 37611332
2026-01-05
用途: 灯油タンクの下出し給油ホース
医療・福祉・介護関連業

リピートです。屋外4年間問題なく使用していましたが、さすがに硬くなってきた為、更新です。

1が参考にしています
対象商品 : 74048267
2025-02-08
用途: 液体輸送時
TOGA販売課その他業種

トヨックスさんのトヨロンホースは何回か使用して
いますが、安くて短い長さで買えるのが良い!

1が参考にしています
対象商品 : 74048529
2024-01-17
用途: 排水菅の先端に使用
その他業種

パイプ配管だと境界以内がむずかしいので曲げが自由なホースに
内径48mmのこれが外径48mmの管にぴったりはまり接着剤いらず

1が参考にしています
対象商品 : 37611095
2024-03-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクエミッション通路に使用、今後取り付けて経過観察します。

対象商品 : 37611095
2023-05-29
用途: ブローバイホースとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ブローバイホースとして使用しています。
耐熱では無いですが、溶けてベロベロになることも無く普通に使えています。
お安いので年に一回くらいで交換していけば問題なさそう。

2が参考にしています
対象商品 : 09483607
2023-04-01
用途: 空圧ホースとして
電気・ガス・熱供給・水道業

水道用ホースリール余っていたので空圧ホースリール拵えました。柔軟性と強度兼ね備えているので使いやすいです

2が参考にしています
対象商品 : 37611341
2021-04-24
用途: デミオディーゼルのブローバイホース延長用に使用
アトリエ美トン卸売・小売業

曲げ性も潰れ難さもバッチリです。耐熱性と耐油性がもう少しだけ高いとさらに良いかと。
ハイパートヨロンがあればよかったのですが、モノタロウでは取り扱いがないので…。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品取り扱いの検討をさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする