用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
外径×内径(Φmm)8×6長さ(m)3色半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[11](at23℃)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)40使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[45](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性