TA100-4 ジュンフロンPFAチューブ 潤工社 33052512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンフロンPFAチューブ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)10注文コード33052512品番TA100-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
外径×内径(Φmm)10×8長さ(m)4半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8](at23℃)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.4[35](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33052555
2022-05-30
用途: メディアの供給用
サービス業

滑りがよいのでつまりがありません。ただ、チューブが硬いので、作業性が悪くなります。もう少しチューブがつぶれない程度の屈曲性が欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 33052485
2019-07-02
用途: インジェクションバイク用燃料ホース
建設業・工事業

材質は問題なかったが、硬くて細かい細工には不向きと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 33052345
2017-03-16
用途: 配管用
製造業

綺麗に曲げ加工が出来大変満足しています。
納期も頼んでからすぐに来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 33052415
2015-05-28
用途: 洗車機の燃料ゲージに
自動車・二輪車・自転車関連業

適度に硬くて使用目的にはちょうど良かった。透明度が高いのも良かった。対候性も良いと謳っているので期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 33052555
2015-09-08
用途: 保護

普通に使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする