YAMAZEN(山善)
大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
33084285
品番
HRW-55L(NM/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
天板が広いので流行の大型レンジが設置可能。キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。スライド式の棚&バスケット収納や、フック掛けに便利なネット収納付き。
用途
レンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンボード、キッチンラック、ラックとして。キッチン、収納に。
幅(mm)
555
材質
天板・棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(クロムめっき)
質量(kg)
17
色
ナチュラルメイプル
耐荷重(kg)
天板=25、スライド棚=5、バスケット=3、下棚=10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×565×890
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
555×555
商品タイプ
ロータイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません