曜日別特売

大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き

大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

天板が広いので流行の大型レンジが設置可能。キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。スライド式の棚&バスケット収納や、フック掛けに便利なネット収納付き。

用途レンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンボード、キッチンラック、ラックとして。キッチン、収納に。幅(mm)555材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(クロムめっき)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)555×555内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33084276HRW-55L(DBR/CH)17ダークブラウン天板=25、スライド棚=5、バスケット=3、下棚=10555×565×890ロータイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33084285HRW-55L(NM/WH)17ナチュラルメイプル天板=25、スライド棚=5、バスケット=3、下棚=10555×565×890ロータイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
33084294HRW-55H(DBR/CH)22ダークブラウン天板=25、スライド棚=5、バスケット=3、中棚=10、下棚=10555×565×1155ハイタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
33084303HRW-55H(NM/WH)22ナチュラルメイプル天板=25、スライド棚=5、バスケット=3、中棚=10、下棚=10555×565×1155ハイタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする