曜日別特売
HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303

 

HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303
HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303
HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303
HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303
HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303
HRW-55H(NM/WH) 大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 33084303

大型レンジ対応 レンジ台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード33084303品番HRW-55H(NM/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天板が広いので流行の大型レンジが設置可能。キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。スライド式の棚&バスケット収納や、フック掛けに便利なネット収納付き。

用途レンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンボード、キッチンラック、ラックとして。キッチン、収納に。幅(mm)555材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(クロムめっき)質量(kg)22ナチュラルメイプル耐荷重(kg)天板=25、スライド棚=5、バスケット=3、中棚=10、下棚=10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×565×1155天板寸法(幅W×奥行D)(mm)555×555商品タイプハイタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする