フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/8 注文コード33122415 品番W3000-10-W-F
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,000
販売価格(税別)
9,091
この商品は接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化

ろ過度(μm)5 全長(mm)251 ドレン排出フィルタ、手動付オートドレン(NOタイプ) ドレン貯容量(cm3)45 付属品圧力計、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 トラスコ品番355-9599 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5〜60 接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
注意
※ブラケットは付いておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
エア駆動部の調圧

既存の同品交換用。品質や取扱いは問題なくとても良品。
この手の国内メーカー全般に言えるが、取説があまりに不親切。もう少し、現場で使用する気持ちを組んで欲しい。

対象商品:
33122415
2023-06-22
用途:
プランツ整備
株式会社石井建材 様 (製造業)

同じものが、破損したため購入。CKDだから安心です。

対象商品:
33122442
2023-05-04
用途:
食品製造設備に付帯設置
豊田乳業株式会社 様 (製造業)

納品もすぐにされて、非常にありがたいです。
商品の使い勝手もよく、品質維持に非常に良いです。

対象商品:
33122424
2023-03-16
用途:
エア配管に

性能、機能はいいんだけど、1年くらいでレギュレータからエア漏れしてくるので耐久性はいまいち低いかな

2人が参考にしています
対象商品:
33122442
2018-06-02
用途:
車両メンテナンスのエアー圧管理に使用
個人のお客様

前回購入のコガネイ製品は、圧力メーター内からのエアー漏れで前例が無いとの事で電話やfaxでたらい回しされた挙句にメーター部のみ自腹で購入して付け替えて下さいとの事でした。
今回はCKD様のを購入してむました、圧力調整ノブがコガネイ製品より軽く使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33122415
2015-04-28
用途:
ポンプのドレイン
個人のお客様

前回も購入してるので問題ありません

対象商品:
33122406
2013-05-26
用途:
食品の自動串打ち機のエアー圧制御
株式会社ニュー富士 様

エアーコンプレッサーからのエアー圧を安定してコントロール出来、且つ水抜きもできますので
安心して使用出来ています。

レストランで使用していますが、機械がトラブルを起こしますと提供時間でお客様に大変ご迷惑を
掛けてしまいますので、安定して使用出来る御社の製品は、信頼出来るの一言に付きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする