赤外線放射温度計

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-40〜+500 注文コード33191794 品番SK-8940(8266-00)
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は測定範囲・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

測定範囲(℃)-40〜+500 放射率ε=0.30〜1.00(0.01単位で設定) 用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース 仕様レーザーマーカー:クラス2、バックライト・オートパワーオフ機能付き トラスコ品番406-9277 寸法(mm)45×80×157 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約151(電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9〜+450℃) 分解能(℃)100℃未満/0.1、100℃以上/1 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 アズワン品番1-8805-02 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)10:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33191794
2020-05-08
用途:
人体測定
株式会社鍵田組 様 (建設業・工事業)

この商品は 人体は無理みたいでした。。。。表記しててほしかった。

2人が参考にしています
対象商品:
33191785
2017-12-07
用途:
油圧機器の温度管理によるメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

手の届かない場所、危険な回転体の温度も瞬時に確認できてとても重宝しています。

対象商品:
33191785
2017-08-06
用途:
ケーブル表面温度の測定
建設業・工事業

起動も早く、バックライト付きで見やすい。カバーもついており、汚れにくい。

対象商品:
33191785
2017-05-22
用途:
製品の温度測定
株式会社 ひかり商会 様 (卸売・小売業)

測定温度にバラツキを感じる、価格が安いせいなのかな

対象商品:
33191785
2016-11-21
用途:
食品製造作業
農・林・水産業

使いやすく、機械の設定温度と実測の物体温度の違いを図るのに役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする