T&D(ティアンドデイ)
温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33193851
品番
水中用センサ TR-5530
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
水中用センサ
材質
フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度
平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)
-60~155
耐熱温度(℃)
-70~180
防水仕様
水中形
アズワン品番
1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級
IPX8