※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LLG Labware
LLG Labwareの はかり
LLG Labwareの 水分計
LLG Labwareの 水分計その他関連用品
水分測定用アルミ皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80枚)
注文コード
33330028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
容量
1箱(80枚入)
厚さ
約0.1mm
耐熱温度(℃)
660
サイズ(mm)
Φ100×7
アズワン品番
3-7574-01