曜日別特売
B-16 クマトリモータ 100V 高輪製作所 33375363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クマトリモータ 100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(W)0.9
内容量1個注文コード33375363品番B-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
出力(W)0.9電圧(V)100周波数(Hz)50/60種類汎用モーター定格回転数(min-1[r.p.m])2160/2720アズワン品番3-953-01積厚(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする