※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高輪製作所
クマトリモータ 100V
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
出力(W)
4.2/3.5
0.7/0.6
1.5/1.4
1.6/1.4
2.5/2.1
1.4/1.3
2.8/2.3
4.2/3.5
4.8/4.3
6.3/5.5
6.5/5.3
9.6/7.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33375433
品番
CV-20P
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
出力(W)
4.2/3.5
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
種類
汎用モーター
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2500/3060
アズワン品番
3-953-08
積厚(mm)
20