VDG-18045 ステンレス保管庫 (VDG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・引出付・二段式)(SUS430) シンコー 33417711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管庫 (VDG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・引出付・二段式)(SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1750
内容量1台注文コード33417711品番VDG-18045
参考基準価格(税別)¥306,800販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

中棚:上下各1段付属 戸:上下シリンダー錠付

質量(kg)
130
アズワン品番
1-8251-07
トラスコ品番
459-8628
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×1750
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする