※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの 汎用モーター
直流モータ SCGシリーズ 同軸減速機付(ベース取り付け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33421563
品番
SCG-400-10-E Mノミ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥489,510
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
電源
単相/直流
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50/60
取付方式
ベース取り付け
減速比
5・10・20・30
種類
汎用モーター
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません