曜日別特売
T3AA-S アルミストレージケース JEJアステージ 33481777

 

T3AA-S アルミストレージケース JEJアステージ 33481777
T3AA-S アルミストレージケース JEJアステージ 33481777
T3AA-S アルミストレージケース JEJアステージ 33481777

アルミストレージケース

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33481777品番T3AA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×225×260(220+40)付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)2.7シルバー材質(本体)アルミ収納量(最大目安)約20kgアズワン品番1-6498-01外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)320鍵有外寸法・奥行(mm)275有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)有効内寸法・幅(mm)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: エアコン工具入れ
有限会社鈴木電気工業建設業・工事業

付属で付いていたケースが破損したため購入しました。

対象商品 : 33481777
2023-12-17
用途: アマチュア無線機の収納に使わせてもいました。
その他業種

無線機の収納にぴったりでとても持ち運びに便利で車に収納にも最適です。

対象商品 : 33481777
2023-02-16
用途: 工具箱として
小野設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

満足してます
中に入れる物とシンデレラフィットしてます

対象商品 : 33481777
2022-05-18
用途: 貴重品の社内便配送で利用
製造業

毎回の梱包作業も発生せず、中身を傷つけることなく配送出来て重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33481777
2020-05-01
用途: 非破壊検査 浸透探傷試験

会社の仕事で使用しています。少しアルミの厚みが薄いので凹みやすいです。それと内面のフエルト?がすぐ剥がれます。コンパクトで仕事では重宝してます。値段からすれば良い製品と思います。また追加で買います。

対象商品 : 33481777
2020-04-13
用途: 自動車整備;修理
有限会社新生

自己診断器OBDの入れ物に使用しています。中のクッションも良し 外見も華やかで大変よろしいです。

対象商品 : 33481777
2019-07-10
用途: 精密計測器
電気・ガス・熱供給・水道業

しかっりしていて、丈夫です。いい買い物をしました。

対象商品 : 33481777
2019-07-05
用途: 分析室

サンプル品を運ぶために購入しました。手ごろな大きさと重さなので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする