CDG5BN32SV-35-G5BAL CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SV) SMC 34037745

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
35
注文コード
34037745
品番
CDG5BN32SV-35-G5BAL
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする