曜日別特売
CDLSD180TN-700-D CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD180TN) SMC 34499675

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD180TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34499675
品番
CDLSD180TN-700-D
参考基準価格(税別)¥366,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする