曜日別特売
TP133C 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業 34531553

屋外電力用仮設ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
分岐数B‐1EA 20A×3
内容量1台注文コード34531553品番TP133C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!

分岐数B‐1EA 20A×3材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ主幹GBU-53・1EC 30A 30mAコンセント接地極付2P 2口×3個付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×384×167質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする