シェルサイズ14Sコンタクト形状オス配列番号14S-5形状アングル種類丸型極数5定格電圧(V)AC200/DC250全長L(mm)53.97以下定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25寸法R(mm)14.9(±0.5)寸法U(mm)27(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ5-#16結合ねじA7/8-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF結合部長さJ(mm)13.49(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)28.57(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ