シェルサイズ36コンタクト形状オス配列番号36-3形状アングル種類丸型極数6定格電圧(V)AC900/DC1250全長L(mm)100以下定格電流(A)23/150適合電線(mm2)(#0)50、(#12)3.5寸法R(mm)36(±0.5)寸法U(mm)49.2(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ3-#0、3-#12結合ねじA2 1/4-16UNケーブルクランプ取付ねじV2-18UNS結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)62.68(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)12.7以上適合電線範囲 AWG(#)(#0)0~2、(#12)12~14結線方法はんだ