D/MS25042-10D 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS25042-10D 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602224
D/MS25042-10D 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602224

金属製チェーン付キャップ(プラグ用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シェルサイズ10SL
内容量1個注文コード34602224品番D/MS25042-10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。

シェルサイズ10SLチェーン長さE(mm)101取付穴径ΦD(mm)3.9全長B(mm)15.9外径C(Φmm)15.9結合ねじA5/8-24UNEF有効ねじ長さW(mm)8.4
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34602224
2018-08-04
用途: 配線作業時
建設業・工事業

キャップは良いのですがチェーンがかさばるのでもう少しコンパクトだと良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする