※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS25042-12D 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602233 D/MS25042-12D 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602233

金属製チェーン付キャップ(プラグ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34602233 品番 D/MS25042-12D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。

シェルサイズ12S チェーン長さE(mm)114 取付穴径ΦD(mm)3.9 全長B(mm)20.7 外径C(Φmm)19.1 結合ねじA3/4-20UNEF 有効ねじ長さW(mm)12.4
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34602224
2018-08-04
用途:
配線作業時
建設業・工事業

キャップは良いのですがチェーンがかさばるのでもう少しコンパクトだと良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする