フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
金属製チェーン付キャップ(プラグ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34602285
品番
D/MS25042-22D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
シェルサイズ
22
チェーン長さE(mm)
127
取付穴径ΦD(mm)
4.7
全長B(mm)
20.7
外径C(Φmm)
34.9
結合ねじA
1 3/8-18UNEF
有効ねじ長さW(mm)
12.4
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。