17JE-13250-02(D1)A 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602461 17JE-13250-02(D1)A 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602461

17JEシリーズソケットコネクタ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34602461 品番 17JE-13250-02(D1)A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。
芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)
金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
(シェル)鋼/Ni めっき
(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき
(フード)ABS樹脂/Niめっき
(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
適合電線
(単線)AWG20以下
(より線)AWG22以下
形状ストレート 種類角型 極数25 使用温度範囲(℃)-25〜85 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)52.9 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 寸法D(mm)1.38 定格電流(A)5 寸法E(mm)41.5 寸法B(mm)47.04 寸法C(mm)33.12 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ コンタクト形状メス 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

定番品
絶縁樹脂の耐熱性も高く使いやすい
1番ピン表示が小さいのが難

2025-05-01
用途:
通信信号接続
電気・ガス・熱供給・水道業

Dサブ9ピンと互換性があると思い購入したが、他社(ヒロセ)Dサブとの接続/はめあいはきつかった。

対象商品:
34602452
2020-06-09
用途:
コネクターの接続

Dsubコネクターとして、他社に比べて安価なところが良い。しかも品質も何ら問題ないから十分でしょう。

対象商品:
34602443
2017-12-20
用途:
高いですが品質は確実です
株式会社システムアイエス 様

以前はノーブランドの100円以下の物を使っていました。
が、製作者のレベルによっては余った半田がメス端子に流れ込み、
接触不良を引き起こす事がありました。
当製品はその対策が採られているようで、そういった不具合は発生していません。
少々割高ですがやはり信頼性が一番、と全てこの製品に代えました。

対象商品:
34602452
2016-11-24
用途:
コントロールボックス配線用
岡部工業 様

17JEシリーズ共通でオス/メスの記載がなく、判別しにくい。
現品を見て間違いに気づき、型番違いを再発注するハメになった。

1人が参考にしています
対象商品:
34602443
2016-12-03
用途:
電子機器接続用
株式会社SARAコーポレーション 様 (その他業種)

しっかりした作りで信頼できそうです。愛用したい。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする